CerRapid doorslijpschijf EXTRA DUN, staal, RVS 178 mm

Artikelnummer: 563256 178

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,58 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 7,15 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.322 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 90

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Specificatie CER60Q-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vorm 41
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 178 mm
Schijfbreedte 1,6 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor materiaaldiktes 7,7 mm - 8 mm
aanbevolen aanzethoek 90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 8.600 min-1
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 563256 178
EAN/GTIN 4062406162337

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfscherpende keramische korrel (CER) en het speciaal afgestemde hoogrendement-bindingssysteem zorgen voor extreem koel slijpen en maken een vele malen hogere slijpcapaciteit mogelijk in vergelijking met conventionele doorslijpschijven (A).
  • Zeer hoge productiviteit dankzij uiterst snel doorslijpen.
  • Optimale balans tussen extreem zacht snijgedrag met zeer geringe krachtsinspanning en een zeer lange levensduur.

Specificatie:

CER60Q-BF.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen