• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Dělicí kotouč CerRapid extra úzký, ocel, INOX, ⌀ kotouče: 230mm

Artiklové číslo: 563256 230
Sleva
324,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    177,00 CZK 324,00 CZK / 1 ks
  • od 25 ks
    148,00 CZK 270,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 149 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce CerRapid
Obal volné
Směrnice/označování Značka CE
Obsah 1 ks
Popis – formulář Rovné
Průměr 230 mm
Šířka kotouče 2 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 90 stupeň
Doporučený úhel přistavení max. 90 stupeň
Otáčky max. 6 600 min-1
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Tvar 41
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Pevnost materiálu min. 6 mm
Pevnost materiálu max. 10 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Specifikace CER30Q-BF
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 563256 230
EAN / GTIN 4062406162351
Číslo výrobce 563256 230
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Samoostřicí keramické zrno (CER) a speciálně sladěný vysoce výkonný systém pojiva umožňují mnohonásobně zvýšený brusný výkon při extrémně chladném brusu ve srovnání s konvenčními kotouči (A).
  • Nejvyšší produktivita díky nejrychlejším dělicím řezům.
  • Optimální vyváženost mezi extrémně měkkým chováním při řezu s vynaložením nejmenší síly a nejdelší životností.

Specifikace:

CER30Q-BF.

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.