• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tarcze ścierne do przecinania CerRapid  bardzo wąskie, stal, INOX, ⌀ tarczy: 178mm

Nr art.: 563256 178
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    42,50 PLN / 1 Sztuka
  • z 25 Sztuka
    35,41 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta CerRapid
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zawartość 1 szt.
Opis formy Proste
Średnica 178 mm
Szerokość tarczy 1,6 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia 90 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia 90 stopni
Maks. prędkość obrotowa 8 600 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Platformy 41
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Min. grubość materiału 7,7 mm
Maks. grubość materiału 8 mm
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Specyfikacja CER60Q-BF
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563256 178
EAN / GTIN 4062406162337
Numer producenta 563256 178
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Samoostrzące ziarno ceramiczne (CER) i specjalnie dostosowane wysokowydajne spoiwo umożliwiają wielokrotnie zwiększoną wydajność szlifowania przy ekstremalnie chłodnym szlifie w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami ściernymi do przecinania (A).
  • wysoka wydajność dzięki szybkiemu cięciu.
  • optymalna równowaga między bardzo miękkim cieńciem z małym nakładem siły a dużą trwałością.

Specyfikacja:

CER60Q-BF.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.