ECR-B4L 06-12/18C06-57 IC900 Tvrdokovové čelní frézy se 4-7 břity, úhel šroubovice 45°, střední délka (2xD).

Artiklové číslo: 5621655
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDSHRED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5621655
EAN / GTIN 7291075005264
Číslo výrobce 5621655
L-číslo L24180 862

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, délka břitu max. (APMX) 12 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 57 mm, stopka Round, stopka Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.25 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Tolerance prumeru rezu e9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.06 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 18 mm

Ze stejné série "SOLIDSHRED" Zobrazit všechny