ECR-B3 12-12/41C12R.2A87C IC08 Hrubovací fréza z karbidu se 3 břity, úhlem šroubovice 45° a odlehčovacím broušením 3xD a otvory pro chladicí kapalinu v drážce

Artiklové číslo: 2618635
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2618635
EAN / GTIN 7291075365849
Číslo výrobce 2618635
L-číslo L24180 309

Popis

Popis:

Plně tvrdokovová rohová fréza, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 87 mm, kulatá stopka, Kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Tolerance prumeru rezu h6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.22 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 87 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 20 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 41 mm