ECR-B4L 06-12/18C06-57 IC900 Freze din carbură cu 4 - 7 caneluri, unghi de elice de 45°, lungime medie (2xD).

Cod articol.: 5621655
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5621655
EAN / GTIN 7291075005264
Număr producător 5621655
L-Număr L24180 862

Descriere

Descriere:

Freze din carbură cu 4 - 7 caneluri, unghi de elice de 45°, lungime medie (2xD).

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.06 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 18 mm