ECR-B3 10-12/41C10R.2A83C IC08 Hrubovací fréza z karbidu se 3 břity, úhlem šroubovice 45° a odlehčovacím broušením 3xD a otvory pro chladicí kapalinu v drážce

Artiklové číslo: 2618637
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2618637
EAN / GTIN 7291075365863
Číslo výrobce 2618637
L-číslo L24180 436

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 83 mm, kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Tolerance prumeru rezu h6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 83 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 20 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 41 mm