MM EFF100T2R1.0-6T06H IC903 Frézovací hlavy FEEDMILL se 4 nebo 6 břity.

Artiklové číslo: 5668259
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5668259
EAN / GTIN 7291075286755
Číslo výrobce 5668259
L-číslo L24060 106

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 9,5 mm, rozhraní funkce T06, průměr řezu (DC) 10 mm, délka řezu max (APMX) 0,45 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 16,65 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.45 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 10 mm
  • fz(max) 0.47 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 16.65 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne