MM EFF250A7R3.1-6T15 IC903 Frézovací hlavy FEEDMILL se 4 nebo 6 břity.

Artiklové číslo: 5622626
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5622626
EAN / GTIN 7291075286731
Číslo výrobce 5622626
L-číslo L24060 358

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 23,9 mm, rozhraní funkce T15, průměr řezu (DC) 25 mm, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 42,6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 23.9 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T15
  • Polomer rohu (RE) 3.1 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 25 mm
  • fz(max) 1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 42.6 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne