MM EFF160T5R3.25-4T10 IC903 Frézovací hlavy FEEDMILL se 4 nebo 6 břity.

Artiklové číslo: 5606818
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5606818
EAN / GTIN 7291075286687
Číslo výrobce 5606818
L-číslo L24060 432

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 15,4 mm, prvky rozhraní T10, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 32,25 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.4 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Polomer rohu (RE) 3.25 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.75 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 32.25 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 97 Stupne