{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 50 ks | |
| Popis – formulář | plochý | |
| Šířka brusiva | 115 mm | |
| Délka brusiva | 280 mm | |
| Nosný kotouč | papír | |
| Hnací stroj | Excentrické brusky | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Podklad brusného materiálu | Papír | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Počet sacích otvorů, S odsáváním prachu | 14 | |
| Šablona pro otvory, S odsáváním prachu | Kulaté otvory | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný papír | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; dřevo; ocel | |
| Materiálová skupina | multi-materiál | |
| Vlastnosti | S odsáváním prachu |
| Katalogové číslo | 557630 80 | |
| EAN / GTIN | 4018875919392 | |
| Číslo výrobce | 782931 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |