Ergonomický brusný špalek, Délka: 140mm

Artiklové číslo: 557550 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 140 mm
Šířka 67 mm
Výška 35 mm
Druh produktu Brusný špalek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557550 140
EAN / GTIN 4018875310274
Číslo výrobce 731027
Výrobce/odpovědná osoba VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Popis

Provedení:

Rychlá výměna listu díky oboustrannému suchému zipu.
Z elastického pórovitého kaučuku.

Použití:

Ruční broušení ploch a kontur, bez klouzání brusného papíru.

Vhodné pro:

Brusný papír se suchým zipem č. 557571.

Vhodné pro:

Brusný list B×L: 67×140 mm