Sada brusných papírů, 50dílná neděrované, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 557571 60
Nastavit cenu 50 ks (CZK 86,17 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zrnitost 60
Stupeň jemnosti hrubý
Šířka 67 mm
Délka 140 mm
Druh produktu Brusný papír se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557571 60
EAN / GTIN 4002748356216
Číslo výrobce 135621
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pružný papír B nebo C, s obsahem latexu, posypaný korundem (542B7 / 542C7). Zadní strana se suchým zipem pro rychlou výměnu papíru a vyšší odolnost proti trhání.

Výhoda:

Broušení laku a dřeva
  • Vynikající přilnavost zrna dlouhá životnost, žádné poškození povrchu předčasným vylamováním zrn.
  • Přísady odpuzující prach brání ulpívání brusného prachu.
  • Vysoce kvalitní korundové zrno pro maximální brusný výkon až do konce.

Použití:

Pro ruční použití s ručním brusným špalkem č. 557550 vel. 140.
Broušení základních nátěrů, plniv, krycích laků a odjehlování a zdrsňování plastových konstrukčních dílů a pro všeobecné obrábění dřeva.