Sada suknových kotoučů s nejjemnějším lešticím rounem 3-dílná k vyleštění, ⌀ kotouče: 150mm

Artiklové číslo: 555735 150
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 323,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
3
Stupeň jemnosti
extra jemný
Doporučená obvodová rychlost min.
25 m/s
Doporučená max. obvodová rychlost
30 m/s
Průměr kroužku
150 mm
Šířka kroužku
14 mm
Průměr redukčního kroužku
14 mm; 16 mm
Průměr otvoru
20 mm
Popis tvaru
kulatá
Vhodnost materiálu
Plast; Všechny kovy
Druh produktu
Textilní kroužek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 555735 150
EAN / GTIN 4013349630353
Číslo výrobce L415681351
Výrobce/odpovědná osoba OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Popis

Provedení:

Textilní plisované kroužky jsou navinuté na kovovovém jádru (upínání); sada obsahuje vždy tři kotouče.
Velmi jemná struktura tkaniny, úsporná spotřeba lešticí pasty, dobrá životnost − netřepí se.
Unipol® Textilní kroužek ovinutý o kovové jádro (upnutí).

Použití:

Suknové plisované kotouče mohou být upnuty v libovolném počtu a šířce a s lešticí pastou je lze použít od předleštění až po vysoce lesklou polituru kovů (obvodová rychlost cca 25 – 30 m/s).
Nejjemnější lešticí rouno se používá k vyleštění všech kovů i plastů.

Poznámka:

Upínací trny pro suknové kroužky viz č. 555785.