Diamantový jehlový pilník, 215 mm zrno D126 (střední) univerzální, Typ: 1

Artiklové číslo: 529150 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
385 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: D

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Brusné zkratky D
Zrnitost D126
Popis tvaru plochý
Průřez s osazením 10,3×2,8 mm
Délka potahu 100 mm
Celková délka 215 mm
Včetně rukojeti pilníku ne
Rukojeť pilníku je nutná ne
Druh produktu Pilník Handy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 529150 1
EAN / GTIN 4007220017302
Číslo výrobce 4007220017302
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

Odpovídají jehlovým pilníkům č. 529220, avšak jsou vyrobené z polotovarů podobných pilníkům Habilis č. 527060 (zesílený průřez, silná kovaná stopka); cca 3násobná plocha vrstvy oproti jehlovým pilníkům.

Použití:

K obrábění kalených resp. legovaných ocelí, tvrdokovů, skla, keramiky a plastů zesílených sklolaminátem. Používejte malý přítlak, zejména na hranách! Vysoký tlak nezajistí lepší výsledek a škodí pilníku.