Diamantový jehlový pilník, 140 mm zrno D126 (střední) univerzální, Typ: 1

Artiklové číslo: 529220 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
485 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: D

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Brusné zkratky D
Zrnitost D126
Popis tvaru plochý tupý
Průřez s osazením 5,5×1,6 mm
Délka potahu 70 mm
Včetně rukojeti pilníku ne
Druh produktu Jehlový pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 529220 1
EAN / GTIN 4007220016671
Číslo výrobce 4007220016671
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 

Popis

Provedení:

Polotovary těchto jehlových pilníků jsou vykované ze speciální oceli a broušené. Pilníky jsou rovnoměrně posypány diamantovým práškem o stejné hrubosti zrna, který je galvanicky fixován. Rovnoměrné rozložení diamantů a jejich tvrdost zaručují nejlepší výsledky při práci. Celková délka pilníku = 140 mm; délka diamantové vrstvy = 70 mm; ⌀ stopky = 3 mm.

Použití:

Pro naprosto přesné opracování řezných, razících a lisovacích nástrojů z kalené oceli nebo tvrdokovu. Dále k opracování skla, keramiky atd. Pilujte s malým přítlakem, zejména na hranách. Vysoký tlak nezajistí lepší výsledek a škodí pilníku.

Zrnitost:

Univerzální zrno (standardní pilník) D126.

Zvláštní příslušenství:

Rychloupínací rukojeť k těmto pilníkům naleznete pod č. 519700.