Diamantový jehlový pilník, 215 mm zrno D126 (střední) univerzální, Typ: 3

Artiklové číslo: 529150 3
Sleva
1 579,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet 1
Popis – formulář půlkulatý
Typ úderu Jemný řez
Stupeň jemnosti střední
Osazení jednostranná
Délka povrchové vrstvy 100 mm
Zrnitost D126
Druh produktu Ruční pilník
Brusiva diamant
Tvrdost HRC min. 60
vhodné pro materiál plasty; Tvrdé materiály
Šířka 12,5 mm
Výška 3,8 mm
Celková délka 215 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 529150 3
EAN / GTIN 4007220017319
Číslo výrobce 4007220017319
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

Jako jehlové pilníky č. 529220, ale jsou vyrobené z polotovarů podobných pilníkům Habilis č. 527060 (zesílený průřez, silná kovaná stopka); cca 3násobná plocha vrstvy oproti jehlovým pilníkům.

Použití:

K obrábění kalených resp. legovaných ocelí, tvrdokovů, skla, keramiky a plastů zesílených sklolaminátem. Používejte malý přítlak, zejména na hranách! Vysoký tlak nezajistí lepší výsledek a škodí pilníku.