Rukojeť pilníku z tvrdého dřeva, Celková délka: 70mm

Artiklové číslo: 519400 70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 285 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 395

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 70 mm
Norma DIN 395
Vhodné pro délku pilníku (4hrané, kulaté pilníky) 100 mm
Druh produktu Sešit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 519400 70
EAN / GTIN 2050001029539
Výrobce/odpovědná osoba Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de

Popis

Provedení:

Z tvrdého dřeva, z PEFC certifikovaných lesních porostů, s ergonomickým tvarem. Svěrka z bezešvé ocelové trubky, zalisované hluboko do rukojeti, rukojeť tak při zatloukání pilníku nemůže prasknout. Svěrka je spojena napevno s rukojetí.