Porcelánové brusné tělísko válec (šikmý), leštění, Typ: 0406CA

Artiklové číslo: 501590 0406CA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GMT
Obsah 25 kg
Tvar válcová
Průměr hlavy 4 mm
Délka hlavy 6 mm
Stupeň jemnosti extra jemný
Podklad brusného materiálu Keramické
Pojivo keramika
Obsah jednotka Kilogram
Druh produktu Brusné tělísko
Brusiva Porcelán
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 501590 0406CA
EAN / GTIN 4062406372866
Číslo výrobce 501590 0406CA
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Porcelánová brusná tělíska (bez brusného zrna) nemají žádný úběrový účinek.

Použití:

K leštění a vyhlazování všech materiálů. Generuje homogenní, lesklé povrchy. Ideální jako krok následující po předbroušení s keramickými a plastovými brusnými tělísky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "GMT" Zobrazit všechny