{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | GMT | |
| Označování nebezpečných látek | GHS05: Poleptání | |
| Dávkování min. | 2 % | |
| Dávkování max. | 3 % | |
| Vhodné pro | INOX; ocel | |
| Obsah | 5 000 g | |
| Rozsah použití | broušení a leštění | |
| Druh produktu | Compound | |
| Obsah jednotka | gram | |
| Hodnota pH | 12 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 501657 CLEAN/2 | |
| EAN / GTIN | 4067263139591 | |
| Číslo výrobce | 501657 CLEAN/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |