Ošetřovací prostředek, tekutý, 5 l hliník, zinek, broušení a leštění, Typ: ALUMINIUM2

Artiklové číslo: 501660 ALUMINIUM2
Cena za 1 ks (CZK 134,60 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GMT
Označování nebezpečných látek GHS05: Poleptání
Dávkování min. 3 %
Dávkování max. 5 %
Vhodné pro hliník; zinek
Obsah 5 000 ml
Rozsah použití broušení a leštění
Druh produktu Compound
Obsah jednotka mililitr
Tvar kapalný
Hodnota pH 9,5
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 501660 ALUMINIUM2
EAN / GTIN 4067263139713
Číslo výrobce 501660 ALUMINIUM2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
INOX
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Compound (tekuté ošetřovací prostředky) se při vlhkém procesu přidávají do brusek. Zesilují brusný výkon a čistí obrobky a brusná tělíska.

Použití:

Směs přidávejte do procesní vody ve vodní nádrži pouze ve stanoveném dávkování. Odměrka dodávaná s vibrační bruskou usnadňuje správné dávkování.

Poznámka:

Nedodává se ve všech zemích. Není možná expresní dodávka.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "GMT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku