Plastové brusné tělísko pyramida, hrubé, Typ: 2525P

Artiklové číslo: 501570 2525P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GMT
Obsah 25 kg
Tvar pyramida
Šířka brusiva 25 mm
Délka brusiva 25 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Jiné
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu plast
Pojivo plast
Obsah jednotka Kilogram
Druh produktu Brusné tělísko
Brusiva normální korund (A)
Vhodné pro materiál hliník; Plasty; měď
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 501570 2525P
EAN / GTIN 4062406372835
Číslo výrobce 501570 2525P
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Plastová brusná tělíska (korundové brusné tělísko pojené do plastu) mají nízkou hustotu a měkčí nosné těleso. Díky tomu je možné šetrné obrábění a brusná tělíska se nezanášejí. Výrazně nižší brusný účinek v porovnání s keramickými brusnými tělísky.
Vyšší brusný účinek díky hrubšímu zrnu.

Použití:

Pro jemné broušení a pro lehké odjehlování na měkkých materiálech jako hliník, měď a plast. Dosahuje vysoké kvality povrchu s matným leskem.
Tvar pyramida pro obrobky s rohy a prohlubněmi.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "GMT" Zobrazit všechny