Drsnoměr s tiskárnou, Typ: ST2

Artiklové číslo: 499022 ST2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 7 150,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: USB rozhraní
  • Bezdrátový přenos dat: Mobilní aplikace HCT; HID (Human Interface Device)

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HCT
Maximální rozsah měření 350 µm
Maximální rozsah měření 0,014 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Rozhraní USB rozhraní
Bezdrátový přenos dat Mobilní aplikace HCT; HID (Human Interface Device)
Standardy drsnosti DIN / ISO / JIS / ASME
Měřicí trasa podélného snímání 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Měřicí trasy dle normy 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaticky / N × Lc volitelné
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Rychlost dotyku 0,5 / 1,0 mm/s
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081575 LR6
Vyhodnocovací jednotka délka 160 mm
Vyhodnocovací jednotka šířka 50 mm
Vyhodnocovací jednotka výška 77 mm
Hmotnost vyhodnocovací jednotky 0,5 kg
Druh produktu Drsnoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499022 ST2
EAN / GTIN 4067263143352
Číslo výrobce 499022 ST2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mobilní drsnoměr pro precizní měření drsnosti v souladu s normou a dokumentace podle dotykové metody. S integrovaným kalibračním etalonem (vyjímatelným). Velký osvětlený 4,3palcový dotykový TFT displej. Displej lze otáčet. Podavač integrovaný nebo použitelný samostatně. LED světelná lišta pro zobrazení stavu (zelená - zobrazení stavu akumulátoru, červená - chybové hlášení, modrá - měření, přenos dat), integrované nastavení výšky, zálohování dat jako soubor TXT, X3P, CSV a PDF. Gaussův filtr dle ISO 16610 − 21 (nahrazuje DIN EN ISO 11562), speciální filtr dle DIN EN ISO 13565 − 1, IS filtr dle DIN EN ISO 3274 (lze vypnout). Sledování tolerance: Lze rychle určit, zda je naměřená hodnota v rámci stanovené tolerance, a to vybarvením charakteristických hodnot (zelená – uvnitř a červená – mimo toleranci). IATF 16949 konformní – bezpečná zpětná sledovatelnost.

Výhoda:

  • Zapnout a okamžité měřit – intuitivně bez zaškolení, např. automatická volba CutOff, informace o drsnosti přímo na zařízení, přednastavené měřicí programy a rychlý přístup k požadovaným funkcím díky ukládání oblíbených položek na displeji.
  • Přenos naměřených výsledků bezdrátově, alternativně pomocí kabelového spojení. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).
  • Možnost shrnutí několika měření (např. pro sérii) do PDF protokolu pomocí mobilní aplikace HCT. Např. přidání fotografie ke konstrukčnímu dílu nebo uspořádání měření a definování individuálních komentářů k protokolu.
  • Dokumentace volitelnou tepelnou tiskárnou pro tisk profilu a výsledků prostřednictvím bezdrátového nebo kabelového spojení.
  • Softwarové rozhraní zařízení lze v závislosti na světelných podmínkách přepínat mezi jasným a tmavým zobrazením.
  • Ergonomický stojan zajišťuje optimální úhel sledování.
  • Měření podle norem DIN EN ISO 4287/4288 a DIN EN ISO 21920-2:2021.

Rozsah dodávky:

Včetně podavače, ručního prizmatu, stojanu č. 499023, standardního snímače č. 499004 vel. 6−350, etalonu drsnosti včetně továrního kalibračního protokolu č. 499575, integrovaného výškového nastavení, ochranného krytu dotykového snímače, nabíječky / síťového adaptéru, návodu k použití, mini USB kabelu, bezdrátového hardwarového klíče (donglu) USB č. 499024 prodlužovacího kabelu, podavače, přepravního kufříku.
Navíc bezdrátová tiskárna č. 499017.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a speciální dotyk č. 499004.
Prodlužovací nástavec dotyku č. 499008.
Ochranný kryt dotykového snímače č. 499038.
Měřicí stojan č. 499011; 498857.
Datový kabel pro MarConnect č. 498941 vel. USB2.

Náhradní díl:

Akumulátor č. 499548 vel. AKKU.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "HCT" Zobrazit všechny