Měřící stojan ST-G pro drsnoměry s granitovou deskou, Typ: PST-F

Artiklové číslo: 498857 PST-F
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah nastavení výšky měřicího sloupku 300 mm
Základna délka 400 mm
Základna šířka 250 mm
Druh produktu Měřicí stojánek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498857 PST-F
EAN / GTIN 4059192061463
Číslo výrobce 6710806
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Měřicí stojan ST-G. Granitová deska bez drážky.

Vhodné pro:

Drsnoměr č. 499021 vel. ST2; 499022 vel. ST2, č. 498835 vel. PS10, č. 499001 vel. M300, č. 499002 vel. M310; 499003 vel. M310, č. 499041 vel. M400, č. 499042 vel. M410, č. 499043 vel. M410.

Zvláštní příslušenství:

Křížový stůl CT120 na poptávku.
Upínač č. 499035 pro ruční prizma PS10; M310 a GARANT ST2.
Upínač č. 499012 pro podavač M300.
Upínač č. 499046 pro podavač M400.
Upínač č. 499013 pro drsnoměr PS10; M310 a GARANT ST2.
Upínač č. 499047 pro podavač MD26 / M410.