Drsnoměr, Typ: PS10

Artiklové číslo: 498835 PS10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 7 150,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní RS232C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah měření 350 µm
Maximální rozsah měření 0,014 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Označení výrobce PS10
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní RS232C
Měřicí trasa podélného snímání 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Měřicí trasy dle normy 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaticky / N × Lc volitelné
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Rychlost dotyku 0,5 / 1,0 mm/s
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Vyhodnocovací jednotka délka 160 mm
Vyhodnocovací jednotka šířka 50 mm
Vyhodnocovací jednotka výška 77 mm
Hmotnost vyhodnocovací jednotky 0,5 kg
Druh produktu Přístroj pro měření drsnosti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498835 PS10
EAN / GTIN 4059192058234
Číslo výrobce 6910230
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

S aplanatickým systémem čoček. S integrovaným kalibračním etalonem (odnímatelným). Velký osvětlený 4,3 palcový dotykový TFT displej. Displej lze otáčet. Podavač integrovaný nebo použitelný samostatně. Uložení pro nastavení výšky pro měření na kuželech atd., výstup dat do souboru TXT, X3P, CSV a PDF. Gaussův filtr dle ISO 16610 − 21 (nahrazuje DIN EN ISO 11562), speciální filtr dle DIN EN ISO 13565 − 1, IS filtr dle DIN EN ISO 3274 (lze vypnout).

Výhoda:

  • Zapnutí a okamžité změření − intuitivně bez zaškolení.
  • Ukládání protokolů PDF.
  • Automatická volba Cut-Off.
  • Tlačítko Start zároveň tlačítko Home pro přímý přístup k zobrazení Start.
  • Rychlý přístup k funkcím, které požadujete uložením do Oblíbené na displeji.
  • Měření podle norem DIN EN ISO 4287/4288 a DIN EN ISO 21920-2:2021.

Rozsah dodávky:

Včetně posuvu, standardního snímače č. 499004 vel. 6 − 350, integrovaného etalonu drsnosti č. 499575 včetně továrního kalibračního protokolu, integrovaného výškového nastavení, ochranného krytu dotykového snímače, nabíječky / síťového adaptéru, návodu k použití, brašny s popruhem přes rameno, kabelu mini USB, prodlužovacího kabelu posuvu.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní dotykové snímače popř. zvláštní dotykové snímače č. 499004, prodloužení dotykového snímače č. 499008, ochranný kryt dotykového snímače č. 499038, měřící stojany č. 499011; 498857.

Náhradní díl:

Akumulátor č. 499548 vel. AKKU.

Poznámka:

Sada pro příčné snímání k dodání na vyžádání.