Drsnoměr bez tiskárny, Typ: M310

Artiklové číslo: 499002 M310
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 7 150,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní USB.

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah měření 350 µm
Maximální rozsah měření 0,014 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Rozhraní Rozhraní USB.
Měřicí trasa podélného snímání 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Měřicí trasy dle normy 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaticky / N × Lc volitelné
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Rychlost dotyku 0,5 / 1,0 mm/s
Dotykový hrot 2 µm
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Vyhodnocovací jednotka délka 160 mm
Vyhodnocovací jednotka šířka 50 mm
Vyhodnocovací jednotka výška 77 mm
Hmotnost vyhodnocovací jednotky 0,5 kg
Druh produktu Přístroj pro měření drsnosti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499002 M310
EAN / GTIN 4059192064549
Číslo výrobce 6910260
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Mobilní drsnoměr pro precizní měření drsnosti v souladu s normou a dokumentace podle dotykové
metody. S integrovaným kalibračním etalonem (vyjímatelným). Velký osvětlený 4,3 palcový dotykový TFT displej. Displej lze otáčet. Podavač integrovaný nebo použitelný samostatně. LED světelná lišta pro zobrazení stavu (zelená– zobrazení stavu akumulátoru, červená– chybové hlášení, modrá– měření, přenos dat), integrované nastavení výšky, zálohování dat jako soubor TXT, X3P, CSV a PDF. Gaussův filtr dle ISO 16610 − 21 (nahrazuje DIN EN ISO 11562), speciální filtr dle DIN EN ISO 13565 − 1, IS filtr dle DIN EN ISO 3274 (lze vypnout). Kontrola tolerance.

Výhoda:

  • Zapnutí a okamžité změření − intuitivně bez zaškolení.
  • Rozhraní MarConnect Duplex pro externí spuštění měření.
  • Rozhraní USB A (např. pro Bluetooth-Stick a skener).
  • Rozhraní USB B (pro např. použití jako velkokapacitní paměť, připojovací síťová zástrčka).
  • Dokumentace volitelnou tepelnou tiskárnou pro výtisk profilu a výsledků pomocí bezdrátového nebo kabelového spojení.
  • Přenos výsledků měření prostřednictvím kabelového spojení, alternativně přes bezdrátové připojení.
  • Software MarWin Roughness Viewer pro jednoduché vyhodnocení např. vytvoření protokolů z až 100 profilových souborů (bezplatně ke stažení).
  • Ukládání měřicích programů (Quick & Easy).
  • Ke spuštění přiřazených programů měření a načtení informací o obrobku naskenujte kód QR/čárový kód (skener není součástí dodaného výrobku).
  • Ke spuštění přiřazených programů měření a načtení informací o obrobku naskenujte kód QR/čárový kód.
  • Automatická volba Cut-Off.
  • Tlačítko Start zároveň tlačítko Home pro přímý přístup k zobrazení Start.
  • Rychlý přístup k funkcím, které požadujete uložením do Oblíbené na displeji.
  • Dálkové řízení (SPC) MarSurf M 310 pomocí externího softwaru.
  • IATF 16949 konformní – bezpečná možnost návratu zpět pomocí MarConnect.
  • Měření podle norem DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2: 2021

Rozsah dodávky:

Včetně posuvné jednotky, ručního prizmatu, standardního tlačítka č. 499004 vel. 6 − 350, včetně etalonu drsnosti č. 499575. Tovární kalibrační certifikát, integrované nastavení výšky, ochranný kryt dotykového snímače, nabíječka/síťový adaptér, návod k použití, brašna s ramenním popruhem, mini USB kabel, prodlužovací kabel posunovací jednotky, kufr č. 499016.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní dotykové snímače popř. zvláštní dotykové snímače č. 499004, prodloužení dotykového snímače č. 499008, ochranný kryt dotykového snímače č. 499038, měřící stojany č. 499011; 498857, datový kabel pro rozhraní MarConnect Duplex č. 498941 vel. USB2, skener.

Náhradní díl:

Akumulátor č. 499548 vel. AKKU.

Poznámka:

Sada pro příčné snímání k dodání na vyžádání.