Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Drsnoměr, Typ: M300

Artiklové číslo: 499001 M300

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499001 M300
Číslo výrobce 6910401
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Mobilní drsnoměr pro precizní měření drsnosti v souladu s normou a dokumentace při současně vysokém stupni mobility. Bezdrátové spojení Bluetooth mezi vyhodnocovací jednotkou a podavačem umožňuje velkou flexibilitu při provádění nejrůznějších měření. Měřicí technik může s posuvným přístrojem pracovat přímo na místě − měření vyhodnocovací jednotka stojí na bezpečném místě. Měření přitom lze nastartovat na vyhodnocovací jednotce nebo na podavači. Je také možné spojit několik podavačů s jednou vyhodnocovací jednotkou a cíleně je aktivovat.
  • Měřicí trasy dle DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 palce, 0.22 palce, 0.7 palce) dle EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Počet jednotlivých měřicích tras volitelný od 1 do 5.
  • Automatická volba filtru a dráhy podle normy.
  • Fázový filtr Gauss dle DIN EN ISO 16610-210 (nahrazuje DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 palce, 0.032 palce, 0.100 palce).
  • Volitelný zkrácený Cut-Off.
  • Parametry dle DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax., Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Sledování tolerancí na základě zobrazení i protokolu.
  • Automatická nebo pevně nastavitelná stupnice.
  • Tisk profilu R (ISO / ASME / JIS), P-Profil (MOTIF), křivka podílu materiálu, výsledkový protokol.
  • Uvedení data a/nebo času měření.
  • Integrovaná paměť výsledků pro cca 40000 měření a 30 profilů.
  • Dynamická kalibrační funkce.
  • Kalibrační normál integrovaný v podavači (vyjímatelný).
  • Blokování a/nebo nutnost zadání hesla pro nastavování přístroje.
  • Ukládání měřících programů.

Rozsah dodávky:

Vyhodnocovací jednotka, posuv, USB kabel 1,5 m, kabel pro připojení posuvu na základní jednotku, dotyk č. 499004 vel. 6-350, kryt dotyku s prizmatickou spodní stranou, ochrana dotyku pro otvory od ⌀ 10 mm, čelní prizma, výškové nastavení, síťový napáječ s adaptéry, etalon drsnosti včetně dokladu o kalibraci v závodě, 1 role termopapíru č. 499510 vel. H1, ramenní popruh s přezkou a přepravní brašna.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní resp. zvláštní snímač č. 499004, prodloužení snímače č. 499008, měřicí stojánek č. 499011 nebo č. 498857, k tomu vhodné upínání pro podavač č. 499012. Vyhodnocovací software Explorer č. 498847, kryt dotyku č. 499038.

Náhradní díl:

Akumulátor č. 499549.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.