Připojovací kabel s datovým tlačítkem, Typ: D2

Artiklové číslo: 497100 D2
Cena za 1 ks (CZK 705,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Délka kabelu 2 m
Kabelové připojení Digimatic
Provedení kabelu Spirálový kabel
Druh produktu Nabíjecí/datový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 497100 D2
EAN / GTIN 4946368553030
Číslo výrobce 959150
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Vhodné pro:

Posuvná měřítka č. 412641; 412642; 412671; 415350; 418710; 418711,
vestavný mikrometr č. 426510 vel. 0−50,
dutinoměry pro rychlá měření č. 429250,
úchylkoměry č. 434062 − 434090; 434460; 434540; 434551,
výškoměry č. 445135; 445152; 445222,
úhloměry č. 454000.