Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Digitální výškoměrem s nádrhem a datovým výstupem, Výška orýsování: 300mm

Artiklové číslo: 445135 300

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445135 300
EAN / GTIN 6923903400118
Číslo výrobce 570-302
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Velký, kontrastní LCD displej pro jednoduché, bezchybné odečítání (výška číslic 10 mm). Rychlé a přesné nastavování pomocí přesného a snadno ovladatelného ručního kolečka. Robustní, stabilní provedení s pevnou základnou a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadnou manipulaci. Zero/ABS pro nulování v libovolné poloze (např. srovnávací měření) nebo návrat k absolutnímu měřítku.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 tvrdokovem osazené rýsovací jehly č. 443510 vel. 300 (vhodné pro obě velikosti).

Zvláštní příslušenství:

Držák č. 445180, datový kabel č. 497080.