Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální posuvné měřítko s datovým výstupem, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 412641 300

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412641 300
Číslo výrobce 500-205
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Kapacitní měřicí systém je uložen v měřicí liště a je chráněn proti nečistotám a poškození, systém Absolute.
  • Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.
  • Nízká spotřeba elektrického proudu (20 000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.

Norma:

Podle výrobní normy.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Kryt přihrádky na baterie č. 412239 vel. B.
Datový kabel č. 497080 a č. 497100 s datovým tlačítkem.