Stereomikroskop STEMI 508 s výstupem pro kameru, Typ: 508CMAT

Artiklové číslo: 491846 508CMAT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zvětšení (xnásobné) 6,3 - 50
Zoom 8 : 1
⌀ zorné pole 35 mm
Okulár PL 10×
Pracovní vzdálenost 92 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491846 508CMAT
EAN / GTIN 2050001785022

Popis

Provedení:

Stereomikroskop pro trojrozměrné jasné a ostré snímky s vysokým rozlišením. Greenough-Design pro nejlepší kvalitu zobrazení. Apochromatické čočky korigují chybu čočky pro tři barvy (červená, zelená a modrá), a umožňují tak zhotovování brilantních barevně věrných obrázků. Individuálně lze nastavovat a kompenzovat vzdálenost očí a zrakové vady. Rukojeť pro mobilní nasazení. Stativ pro studené světlo, ovládání nasvícení, plochá základna pro prosvícení (světlé/tmavé pole), sloupek s pohonem a dráhou pojezdu 145 mm.
Kruhové světlo K LED segmentovatelné 48 LED ve 2 řadách.
S dodatečným kamerovým výstupem C-Mount.

Rozsah dodávky:

Včetně očních mušlí č. 491832. Příslušenství pro polarizaci pro bodové světlo a prosvětlení.

Zvláštní příslušenství:

AxioCam 491852 a 491853.