Stereomicroscop STEMI 355, Tip: 355RING

Cod articol.: 491835 355RING
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Rusia; Țările de Jos
Serie STEMI 355
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru max. câmp vizual 32 mm
Distanță de lucru min. 110 mm
Distanță de lucru max. 110 mm
Sistem optic Greenough
Stativ Stativ tip coloană
Obiectiv (× ori) min. 7,2
Obiectiv (× ori) max. 40
Zoom 5:1
Număr de LED-uri 48
Caracteristici Iluminare reglabilă; Sistem de iluminare cu LED
Ocular 10×/23B
Tip produs Microscop stereo

Identificare și clasificare

Cod articol 491835 355RING
Număr producător 491835 355RING
Producător/responsabil Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de

Descriere

Execuţie:

Microscop stereo ce permite obţinerea imaginilor tridimensionale, iluminate şi clare. Design Greenough pentru cea mai bună calitate a imaginii. Sursă de lumină cu LED verticală, integrată. Distanţa faţă de ochi şi claritatea imaginii sunt reglate şi compensate individual. Mâner pentru utilizarea mobilă. Stativ pentru lumină rece, comandă pentru lumină directă, bază plată pentru lumina incidentă (câmp luminos/câmp întunecat), coloană cu antrenare şi deplasare de 145 mm. Cu spot suplimentar K LED segmentabil cu rază de lumină reglabilă cu zoom şi pe înălţime.
Cu lanternă circulară suplimentară K LED segmentabilă − 48 LED-uri pe 2 rânduri.

Accesorii opţionale:

Paralumini Cod 491832.