Jednotlivý kontrolní kolík keramika třída tolerance 1, Typ: 4

Artiklové číslo: 483925 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 128,00 CZK / ks
  • 455,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Rozsah měření min. 6 mm
Rozsah měření max. 9,99 mm
Jmenovitý rozměr min. 6 mm
Jmenovitý rozměr max. 9,99 mm
Stoupání 0,01 mm
Mez chyby ± 1 µm
Třída tolerance tloušťky (přesnost) T1
Toleranční třída 1
Konfigurovatelný ano
Jmenovitý rozměr interval 0,01 mm
Druh produktu kontrolní kolík
Celková délka 40 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 2269
Materiál keramika
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483925 4
EAN / GTIN 2050001941022
Číslo výrobce TYP 132

Popis

Provedení:

Z velmi čistého průmyslového keramického materiálu (oxidu zirkoničitého ZrO2). Sražení ostrých hran na obou stranách. Od ⌀ 5,01 mm označené rozměry na čelní straně.
Třída tolerance 1: kolíku ±0,001 mm.

Výhoda:

  • Dvakrát tvrdší než kalibrační ocel.
  • Nejnižší tepelná roztažnost.
  • Odolávající rzi a kyselinám.
  • Odpadá odmašťování před použitím.
  • Odpadá konzervace po použití.

Zvláštní příslušenství:

Držáky měřicích kolíků č. 483930; 483935 a 483937. Při objednávání pamatujte na požadovaný rozsah průměrů.

Poznámka:

V objednávce uveďte navíc požadovaný ⌀, např. č. 483925 3 4,35.