Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Plošná váha, typ IOC s kalibračním schválením, maximální rozsah vážení: 60kg

Artiklové číslo: 479608 60

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479608 60
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Robustní plošná váha z ušlechtilé oceli použitelná jako paketová, průmyslová a počítací váha.
  • Váha se dvěma rozsahy s automatickým přepnutím odečtu (přesnější odečet ve spodní polovině rozsahu váhy).
  • Jednotka ukazatele s výškou číslic 24 mm, i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.
  • Vysoká mobilita díky opčnímu akumulátorovému pohonu a kompaktní konstrukci.
  • Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování či třídění v rozsahu tolerance.
  • Určení procent: Umožňuje navážení na předem zadanou hodnotu (100%) a zjištění odchylek od této požadované hodnoty.
  • Počítání kusů: Rychlá evidence velkých počtů kusů díky jednoduché počítací funkci. Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů.
  • Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).

Plošná váha s kalibrováním (opční kalibraci lze objednat pod č. 479609.) Množství (volitelných) datových rozhraní umožňuje pohodlný přenos dat váhy. K dostání volitelně: Oddělená paměť pro hmotnost nádoby táry a součásti složení (netto total).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru, stolní nohy včetně nástěnného držáku, ochranného pracovního krytu.

Zvláštní příslušenství:

Cejchování č. 479609 vel. 300

Poznámka:

Pro řádné cejchování je potřeba místo instalace váhy. Přiobjednejte cejchování č. 479609 a uveďte místo instalace.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost