Čidlo CO2, Typ: CO2

Artiklové číslo: 474157 CO2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54
  • Rozhraní: USB rozhraní; Rozhraní Bluetooth®

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 0 ppm - 10 000 ppm
Mezní chyba ±(50 ppm + 3% naměřené hodnoty) (0 až 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% naměřené hodnoty) (5001 až 10000 ppm)
Rozlišení 1 ppm
Ochranná třída IP IP 54
Rozsah měření teploty 0 °C - 50 °C
Mezní chyba teploty ±0,5 °C
Rozlišení teploty (0 − 50 °C) 0,1 °C
Rozsah měření relativní vlhkosti 5 % - 95 %
Mezní chyba relativní vlhkosti ±3% rF (10 až 35% rF); ±2% rF (35 až 65% rF); ±3% rF (65 až 90% rF); ±3% rF (zbývající rozsah měření); ±0,06% rF/K (0 až + 50 °C)
Rozlišení vlhkosti 0,1 %
Rozsah měření tlaku 700 hPa - 1 100 hPa
Mezní chyba absolutní tlak ±3 hPa
Rozlišení absolutní tlak 0,1 hPa
Délka 295 mm
Šířka 50 mm
Výška 40 mm
Provozní teplota -5 °C - 50 °C
Délka sondy 130 mm
⌀ sond 30 mm
Skladovací teplota -20 až +60 °C °C
Hmotnost 195 g
Dosah rádiového signálu 20 m
Životnost baterie 21,5 h
Rozhraní USB rozhraní; Rozhraní Bluetooth®
Druh produktu 050 Sonda CO2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474157 CO2
EAN / GTIN 4029547019074
Číslo výrobce 0632 1551
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Sonda pro multifunkční měřicí přístroj testo (objednávejte samostatně) k měření koncentrace CO2, vlhkosti a teploty vzduchu. Současně se vypočítá teplota mokrého teploměru, rosný bod a absolutní vlhkost.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Vhodné pro:

Č. 474141 vel. 440.

Rozsah dodávky:

Sonda CO2 s Bluetooth® včetně čidla teploty, vlhkosti a absolutního tlaku (obsahuje hlavu sondy CO2 a úchyt Bluetooth); 4× baterie Mignon typ AA, stolní stojan a kalibrační protokol.

Poznámka:

Sondu nepoužívejte v orosené atmosféře.