Digitální kleště na měření proudu, Označení výrobce: CMP2

Artiklové číslo: 473305 CMP2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 2 440,00 CZK / ks
  • 2 613,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah displeje 4 200
Přesnost 2 %
Měření TRUE RMS
Paměťová funkce HOLD
Střídavý proud AC 10 mA − 400 A
Stejnosměrný proud DC 10 mA − 400 A
Maximální otevření kleští 23 mm
Kategorie přepětí CAT III 600 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Napájení 2× 081561 LR3
Druh produktu Kleště na měření proudu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473305 CMP2
EAN / GTIN 4014651446793
Číslo výrobce 044679
Výrobce/odpovědná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Popis

Provedení:

Robustní a ergonomický plastový kryt s osvětleným LC displejem. Bezpečné měření střídavého a stejnosměrného proudu bez přerušení proudového okruhu. Zjišťování naměřené / maximální hodnoty, měření relativních hodnot.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídavné funkce.
Maximální rozlišení 10 mA AC v rozsahu měření 40 A. Zabudovaný snímač napětí (NCV) signalizuje bez dotyku napětí fází a přetržené kabely ve vedeních (opticky/akusticky). Měření spínacího proudu (INRUSH), dolní propusti (LPF), funkce ZERO.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií, měřicích vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití.