{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Alcalino-manganeso (AlMn) | |
| Tamaño constructivo internacional | Bloque de 9 voltios (6LR61) | |
| Denominación del fabricante | MM7-1 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Procedimiento de medición | RMS; TRUE RMS (AC+DC) | |
| Medición de frecuencia mín. | 0,01 Hz | |
| Medición de frecuencia máx. | 100 kHz | |
| Medición de resistencia mín. | 0,1 Ω | |
| Medición de resistencia máx. | 40 MΩ | |
| Capacidad eléctrica mín. | 0,001 µF | |
| Capacidad eléctrica máx. | 10.000 µF | |
| Tensión de medición mín., Medición de tensión | 0 V | |
| Tensión de medición máx., Medición de tensión | 1.000 V | |
| Indicador (CC) mín. | 0 V | |
| Indicador (CC) máx. | 1.000 V | |
| Indicador (CA) mín. | 0 V | |
| Indicador (CA) máx. | 1.000 V | |
| Corriente alterna (CA) mín. | 0,01 mA | |
| Corriente alterna (CA) máx. | 10 A | |
| Tensión alterna (CA) mín. | 0 V | |
| Tensión alterna (CA) máx. | 1.000 V | |
| Corriente continua (CC) mín. | 0,01 mA | |
| Corriente continua (CC) máx. | 10 A | |
| Tensión continua (CC) mín. | 0 V | |
| Tensión continua (CC) máx. | 1.000 V | |
| Indicación | LCD | |
| Número representable máx. | 6.000 | |
| Precisión básica | 0,08 % | |
| Tipo de producto | Multímetro | |
| Variantes de medición | Comprobación de continuidad; Medición de frecuencia; Medición de tensión; Medición de resistencia; Medición de la capacidad eléctrica | |
| Tipo de corriente | Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA) | |
| Con cable | sí | |
| Con pantalla | sí | |
| Categoría de sobretensión | CAT III; CAT IV | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 400 °C | |
| Función | Hold; Max; Min | |
| Norma | IEC / DIN EN 061010-1 | |
| Material carcasa | Plástico | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 473300 MM7-1 | |
| EAN / GTIN | 4014651440852 | |
| Número del fabricante | 044085 | |
| Fabricante/responsable | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de |