{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | Baterie de 9 volți (6LR61) | |
| Denumirea producătorului | MM7-1 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Proces măsurare | RMS; TRUE RMS (AC+DC) | |
| Măsurare frecvență min. | 0,01 Hz | |
| Măsurare frecvență max. | 100 kHz | |
| Măsurarea rezistenței min. | 0,1 Ω | |
| Măsurarea rezistenței max. | 40 MΩ | |
| Capacitate electrică min. | 0,001 µF | |
| Capacitate electrică max. | 10.000 µF | |
| Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune | 0 V | |
| Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune | 1.000 V | |
| Afișaj (CC) min. | 0 V | |
| Afișaj (DC) max. | 1.000 V | |
| Afișaj (AC) min. | 0 V | |
| Afișaj (AC) max. | 1.000 V | |
| Curent alternativ (AC) min. | 0,01 mA | |
| Curent alternativ (AC) max. | 10 A | |
| Tensiune alternativă (AC) min. | 0 V | |
| Tensiune alternativă (AC) max. | 1.000 V | |
| Curent continuu (DC) min. | 0,01 mA | |
| Curent continuu (DC) max. | 10 A | |
| Tensiune continuă (DC) min. | 0 V | |
| Tensiune continuă (DC) max. | 1.000 V | |
| Afişare | LCD | |
| Număr afișabil max. | 6.000 | |
| Precizie de bază | 0,08 % | |
| Tip produs | Multimetru | |
| Variante de măsurare | Verificare a continuităţii circuitelor; Măsurarea frecvenţei; Măsurarea intervalului de tensiune; Măsurare a rezistenţei; Măsurarea capacității electrice | |
| Tip de curent | Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC) | |
| Cu cablu | ja | |
| Cu afișaj | ja | |
| Categorie de supratensiune | CAT III; CAT IV | |
| Temperatură de funcționare min. | -40 °C | |
| Temperatură de funcționare max. | 400 °C | |
| Funcţie | Hold; Max; Min | |
| Standard | IEC / DIN EN 061010-1 | |
| Materialul carcasei | Plastic | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 473300 MM7-1 | |
| EAN / GTIN | 4014651440852 | |
| Număr producător | 044085 | |
| Producător/responsabil | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de |