Elektronska vodna tehtnica iz lahke kovine, Dolžina: 1800mm

Št. art.: 467520 1800
Popust
302,25 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 52,40 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Meje napake v normalnem položaju in pri ravnanju z meritvami 0,5 mm/m
Točnost modula elektronike 0,05 (0°; 90°); 0,1 (1°–89°) stopinj
Vrsta IP-zaščite IP 67
Napajanje Omrežno napajanje
Merilno orodje digitalni
Material ohišja Aluminij
Dolžina 1.800 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467520 1800
EAN/GTIN 4007368121756
Številka proizvajalca 467520 1800
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Elektronsko meri kot in ga digitalno prikaže. Merilni računalnik je mogoče umeriti v nekaj sekundah tako v vodoravnem kot v navpičnem položaju. Zaradi vodoravne in navpične vodne tehtnice se lahko uporablja tudi konvencionalno.

Prednosti:

  • Litij-ionsko baterijo lahko polnite prek USB-C.
  • Samodejno vrtenje zaslona.
  • Stabilen anodiziran aluminijast profil.
  • Merilna površina s prizmo.
  • Akustično vodenje.
  • Zaščiteno pred prahom in vodo.
  • Integrirana digitalna vodna tehtnica.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z akumulatorsko baterijo. V stabilni, prozorni plastični vijačni cevi.

Dodatni pribor:

  • USB‑polnilnik št. 081601 vel. HC105.
  • USB polnilni kabel št. 081603 vel. USB-C.