{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva |
Modrá
|
|
| Stupnice |
milimetr
|
|
| Dělení |
1 mm
|
|
| Jednotka rozsahu měření |
Metr
|
|
| Rozsah měření min. |
0 m
|
|
| Rozsah měření max. |
2 m
|
|
| Šířka pásu |
13 mm
|
|
| Barva pásu |
Bílá
|
|
| Typ rozměru pásu |
Svinovací metr
|
|
| Materiál |
Polyamid zesílený skelným vláknem; Teflon; ocel
|
|
| Celková délka |
62 mm
|
|
| Celková šířka |
26 mm
|
|
| Celková výška |
59 mm
|
|
| Automatický zpětný chod pásu |
ano
|
|
| Zarážka/aretace pásu |
ano
|
|
| Ohebné/pružné |
ano
|
|
| Se sponou na opasek |
ano
|
|
| Třída přesnosti |
EG 1
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Druh produktu |
Pásmo
|
| Katalogové číslo | 462070 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406095505 | |
| Číslo výrobce | 462070 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |