Svinovací metr, Délka: 2m

Artiklové číslo: 461900 2
Cena za 1 ks (CZK 149,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 328,00 CZK / ks
  • 1 410,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
897 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EG II

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Délka pásma 2 m
Šířka pásma 13 mm
Délka korpusu 62 mm
Šířka korpusu 26 mm
Výška korpusu 59 mm
Druh produktu Kapesní svinovací metr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461900 2
EAN / GTIN 4045197949257
Číslo výrobce 461900 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní svinovací metr s krytem z polyamidu s laminátovou výztuží a automatickým navíjením.
Pro perfektní úchop jsou kontaktní plochy a tlačítko brzdy potaženy 2složkovým materiálem Haptoprene.
Kluzná ložiska s teflonem zajišťují jemné klouzání a obzvlášť lehký chod.
Inovativní tlumič ze speciální gumy pohlcuje energii zpětného rázu a chrání tím zápěstní kloub.
Vložený hliníkový profil na spodní straně pro zachování přesné a stabilní polohy.
Speciální čirý lak účinně chrání pásmo před opotřebením. Úprava proti odleskům navíc zajišťuje dobrou viditelnost za všech světelných podmínek.
Stupnice v mm.