IHAXF 8-10-AVI Vyvrtávací tyče s tlumením vibrací z těžkého kovu

Artiklové číslo: 4550627
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4550627
EAN / GTIN 7291075141702
Číslo výrobce 4550627
L-číslo L23900 255

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 70 mm

Charakteristika:

  • Průměr upínání, strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 70 mm
  • Redukovaný průměr těla (LDRED) 48 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny