• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

EMH MB63-20 ITS-BORE, modulární nástrojový systém s rozhraním Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Artiklové číslo: 4550178
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4550178
EAN / GTIN 7291075140422
Číslo výrobce 4550178
L-číslo L23900 310

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, velikost stopky (SS) MB63

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Velikost pripojení (CSI) W20
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 66 mm
  • Velikost stopky (SS) MB63

Vhodné produkty

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny