RE MB50-MB16X74 Redukce pro rozhraní MB

Artiklové číslo: 4550162
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Série ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4550162
EAN / GTIN 7291075140125
Číslo výrobce 4550162
L-číslo L23900 276

Popis

Popis:

Modulární vřetenové systémy, délka tělesa (LB) 65 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 16 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 65 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny