HSK A100 MB50 DIN 69893 HSK A-Steilkegeaufnahme s rozhraním MB

Artiklové číslo: 4550115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4550115
EAN / GTIN 7291075139648
Číslo výrobce 4550115
L-číslo L23900 170

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB50
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 72 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Ze stejné série "ITSBORE" Zobrazit všechny