Dřevěná kazeta, Pro délku ramen: 100X70mm

Artiklové číslo: 451600 100X70
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
218 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro délku ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní rozměr šířka 110 mm
Vnitřní rozměr výška 75 mm
Vnitřní rozměr hloubka 25 mm
Vhodné pro příložné úhelníky
Délka ramen krátká 70 mm
Délka ramen dlouhá 100 mm
Počet uzávěrů 1
Druh produktu box
Vnější rozměr – šířka 122 mm
Vnější rozměr – výška 87 mm
Vnější rozměr – hloubka 31 mm
Materiál dřevo
Uzávěr Přezka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 451600 100X70
EAN / GTIN 4045197234445
Číslo výrobce 451600 100X70
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnitřní rozměr: 110 × 75 × 25 mm

Vnější rozměr: 122 × 87 (+5 mm kování) × 31 mm

Vhodné pro:

Plochý a příložný úhelník č. 451010 – 452600.