Dřevěná kazeta, Pro délku ramen: 500X330mm

Artiklové číslo: 451600 500X330
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
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro délku ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní rozměr šířka 512 mm
Vnitřní rozměr výška 335 mm
Vnitřní rozměr hloubka 54 mm
Vhodné pro příložné úhelníky
Délka ramen krátká 330 mm
Délka ramen dlouhá 500 mm
Počet uzávěrů 1
Druh produktu box
Vnější rozměr – šířka 532 mm
Vnější rozměr – výška 355 mm
Vnější rozměr – hloubka 60 mm
Materiál dřevo
Uzávěr Přezka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 451600 500X330
EAN / GTIN 4045197889607
Číslo výrobce 451600 500X330
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnitřní rozměr: 512 × 335 × 54 mm,

Vnější rozměr: 532 × 355 (+7 mm kování) × 60 mm

Vhodné pro:

Plochý a příložný úhelník č. 451010 – 452600.