Dřevěná kazeta, Pro délku ramen: 300X200mm

Artiklové číslo: 451600 300X200
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro délku ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní rozměr šířka 312 mm
Vnitřní rozměr výška 205 mm
Vnitřní rozměr hloubka 42 mm
Vhodné pro příložné úhelníky
Délka ramen krátká 200 mm
Délka ramen dlouhá 300 mm
Počet uzávěrů 1
Druh produktu box
Vnější rozměr – šířka 328 mm
Vnější rozměr – výška 221 mm
Vnější rozměr – hloubka 48 mm
Materiál dřevo
Uzávěr Přezka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 451600 300X200
EAN / GTIN 4045197889478
Číslo výrobce 451600 300X200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnitřní rozměr: 312 × 205 × 42 mm

Vnější rozměr: 328 × 221 (+5 mm kování) × 48 mm

Vhodné pro:

Plochý a příložný úhelník č. 451010 – 452600.