Dřevěná kazeta, Pro délku ramen: 250X165mm

Artiklové číslo: 451600 250X165
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro délku ramen (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní rozměr šířka 260 mm
Vnitřní rozměr výška 170 mm
Vnitřní rozměr hloubka 38 mm
Vhodné pro příložné úhelníky
Délka ramen krátká 165 mm
Délka ramen dlouhá 250 mm
Počet uzávěrů 1
Druh produktu box
Uzávěr Přezka
Vnější rozměr – šířka 276 mm
Vnější rozměr – výška 186 mm
Vnější rozměr – hloubka 44 mm
Materiál dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 451600 250X165
EAN / GTIN 4045197889461
Číslo výrobce 451600 250X165
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnitřní rozměr: 260 × 170 × 38 mm

Vnější rozměr: 276 × 186 (+5 mm kování) × 44 mm

Vhodné pro:

Plochý a příložný úhelník č. 451010 – 452600.