Houten box 100X70 mm

Artikelnummer: 451600 100X70
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

voor beenlengte 100×70 mm
Materiaal Hout
Producttype Box

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 451600 100X70
EAN/GTIN 4045197234445

Omschrijving

T.b.v.:

Platte winkelhaak en winkelhaak met aanslag nr. 451010452600.
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
    Voor beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen